Beli kawat las pvc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)atribut:
- Type: Double
- ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Deskripsi:Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.atribut:
- Size (mm): 3
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)Deskripsi:- Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carryatribut:
- Rate Input Power (W): 700
- Rate Voltage (V): 220 AC
- Frequency (Hz): 50/60
- Ampere (A): 3.1
- Gas Flow: 50 - 300
- Temperature (°C): 50 - 400
- BOLDe Pel Putar Super M-788X+ (Spin Mop)Deskripsi:Alat Pel super praktis Super Mop M-788x+ inovasi terbaru untuk mengepel lantai rumah anda dengan praktis dan hemat tenaga. TIdak perlu lagi repot memeras kain pel langsung menggunakan jari tangan anda, cukup tekan gagang handle dan jaring pemblias akan otomatis berputar memeras kain pel dengan otomatis. Kapasitas bucket ember sebesar 6 Lliter air, dilengkapi dengan lubang darinase pembuangan air dan botol sabun pembersih lantai. Setiap pembelian include 2 kain microfiber.- Dengan desain baru sangat Ekonomis dan sangat elegant.-Desain bucket ember lebih ramping,dan variant warna yang sangat cantik.- Kapasitas 6 Liter- Dilengkapi botol cairan pembersih lantai- Dilengkapi pembuangan airatribut:
- Color: Assorted Color
- Capacity (L): 6
- monotaro.id Plas Chamois (Lap Kanebo)Deskripsi:monotaro.id Plas Chamois dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.atribut:
- Color: Yellow
- USA SEALING PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Deskripsi:PVC type 2 welding rods create welds that resist chemicals and provide higher resistance to impacts than welds created with PVC type 1 welding rods. They are commonly used for welding consoles, acid baths, and other PVC type 2 parts that will be exposed to impacts and chemicals.atribut:
- UNSPSC: 23171512
- Color: Light Gray
- For Maximum Material Thickness: 3/16
- Manufacturer Part Number: BULK-WR-PVC2-9
- Material: PVC
- Material Grade: Type 2
- Maximum Operating Temperature (°F): 660
- Minimum Operating Temperature (°F): 625
- Process: Plastic Welding
- Rod Length (ft): 65
- Rod Shape: Round
- Rod diameter: 3/16
- Weight (lbs): 1
- TRUSCO Welding Rod for General Mild Steel (Kawat Las Elektrode)Deskripsi:-Lime citrus type welding rod containing approx. 30% iron powder in coating material, excellent re-arc property, good bead elongation, weldable in all positions such as intermittent welding, fillet welding, tack welding (temporary attachment). -For welding thick plates from iron thick plates. (thick plates can also be welded by performing multi-layering)-For the welding of general structures such as vehicles using mild steel, lightweight steel frames, and buildings. -JIS Z3211 E4303 Standard Product (lime citric system based welding rod)atribut:
- Bottom Color: Red
- Purpose of Use: For welding thick plates from iron thick plates. (thick plates can also be welded by performing multi-layering)For the welding of general structures such as vehicles using mild steel, lightweight steel frames, and buildings.
- ROTOR Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)Deskripsi:PUMP ROTOR QXN SUBMERSIBLE PUMPHydraulic part under the motor and motor cooled by the pumped water for safe operation also with the pump only partially immersed.Double shaft seal with interposed oil chamber.atribut:
- Power Supply: three phase, 380V±10%, 50Hz 380V±10%, 60Hz
- Water Temperature (°C): Up to 40
- pH Range: 6.5-8.5
- Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)atribut:
- Wind Pressure (Pa): 2800
- Air Volume (L/minute): 50-490
- ALDO Mesin Las PVCatribut:
- Voltage (V): 220
- Input Power (W): 1000
- Wind Pressure (Pa): 2800
- Air Volume (L/minute): 50-490
- Temperature Range (°C): 40-550
- Impala Thinner Super Gloss Quality (Tiner)Deskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- VIPLAS PVC Pipe Cement (Lem PVC)Deskripsi:Viplas adalah lem perekat pipa/fitting PVC terbuat dari bahan berkualitas. Yang direkomendasikan untuk sambungan pipa & fitting PVC.atribut:
- Dilution: Fluid
- Color: Yellowish Clear
- Dry Time (minute): < 5
- SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)Deskripsi:Kabel Las Superflex 70mm Bisa di pakai untuk daya 350A. 420A Dan 550A.
- FIA Paint Roller Cover White Perltex/Polyamide (Refill Kuas Roll)atribut:
- Size (cmxmm): 10x6
- Color: White
- KRISBOW Welding Cable (Kabel Las)atribut:
- Applications: Supplies Power
- Material: Cooper Insulant
- Type: Welding Cable
- SEELYE HDPE Welding Rods (Kawat Las Plastik)Deskripsi:Standard HDPE welding rods create moisture-resistant welds that will not expand when exposed to water. They are commonly used for welding windshield washer bottles, ATV fenders, kayaks, playground equipment, and other HDPE parts that will frequently get wet.atribut:
- Material: HDPE
- UNSPSC: 23171512
- Maximum Operating Temperature (°F): 600
- Minimum Operating Temperature (°F): 500
- Process: Plastic Welding
- Rod Length (inch): 48
- ALDO Kawat Las PVCatribut:
- Size (mm): 2x1000
Daftar Harga kawat las pvc Terbaru November 2026
| Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC) | Rp159.900 |
| ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC) | Rp2.599.900 |
| monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las) | Rp189.900 |
| RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik) | Rp229.900 |
| BOLDe Pel Putar Super M-788X+ (Spin Mop) | Rp249.900 |
| monotaro.id Plas Chamois (Lap Kanebo) | Rp6.900 |
| USA SEALING PVC Welding Rod (Kawat Las PVC) | Rp759.900 |
| TRUSCO Welding Rod for General Mild Steel (Kawat Las Elektrode) | Rp119.900 |
| ROTOR Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup) | Rp11.999.900 |
| Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik) | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20PVC/Wipro%20PVC%20Welding%20Rod%20(Kawat%20Las%20PVC)/ojP108466883-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20PVC/ROHA%20PVC%20Welding%20Rod%20(Kawat%20Las%20PVC)/n3P103451831-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/RYU%20Plastic%20Welding%20Machine%20(Alat%20Las%20Plastik)/h4P106851616-1.jpg)
/oiP108344882-1.jpg)
/ncP108500840-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/TRUSCO%20Welding%20Rod%20for%20General%20Mild%20Steel%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/P102971499-1.jpg)
/11P107877037-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/Wipro%20Plastic%20Welding%20Machine%20Torch%20(Alat%20Las%20Plastik)/4nP108533167-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/ALDO%20Mesin%20Las%20PVC/ojP107094883-1.jpg)

/8fP103242303-2.jpg)
/nqP108338854-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/SUPERFLEX%20Welding%20Cable%20(Kabel%20Las)/cvP105643463-2.jpg)
/laP106754766-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/MAXPOWER%20PPR%20Pipe%20Heater%20(Mesin%20Las%20Pipa)/P102054925-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/KRISBOW%20Welding%20Cable%20(Kabel%20Las)/49P104585153-10.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20PVC/SEELYE%20HDPE%20Welding%20Rods%20(Kawat%20Las%20Plastik)/oeP110212878-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20PVC/ALDO%20Kawat%20Las%20PVC/39P108934117-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)